CAROL 09605 Serviceledning SOOW Sort 16/5 100 fot | AF6YTU 20PY67

CAROL 09605 Serviceledning SOOW Sort 16/5 100 fot

På lager
Vare: AF6YTU Modell: 09605Kryssreferanse: 20PY67

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker8
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.495 "
Antall ledere5
Spolelengde100ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 90 grader C
TrådfargeSvart, hvit, rød, grønn, oransje
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs (innendørs / utendørs)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris
CAROL 09805 Serviceledning SOOW Sort 18/5 25 fot | AF6YJB 20PX85 098055.60.465 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje18AWG1 618 NOK
CAROL 09006 Serviceledning SOOW Sort 10/6 50 fot | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå10AWG11 405 NOK
CAROL 09806 Serviceledning SOOW Sort 18/6 25 fot | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå18AWG660NOK
CAROL 09808 Serviceledning SOOW Sort 18/8 25 fot | AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart18AWG699NOK
CAROL 09810 Serviceledning SOOW Sort 18/10 25 fot | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart18AWG1 098 NOK
CAROL 09605 Serviceledning SOOW Sort 16/5 25 fot | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje16AWG762NOK
CAROL 09606 Serviceledning SOOW Sort 16/6 25 fot | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå16AWG1 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 09605 Serviceledning SOOW Sort 16/5 100 fot
7 561 NOK / enhet