CAROL 01343 Serviceledning SJOOW Sort 16/4 100 fot | AF6YPP 20PX74

CAROL 01343 Serviceledning SJOOW Sort 16/4 100 fot

På lager
Vare: AF6YPP Modell: 01343Kryssreferanse: 20PX74

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSJOOW
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning300
Nominell utenfor dia.0.365 "
Antall ledere4
Spolelengde100ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 90 grader C
TrådfargeSvart, hvit, rød, grønn
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8465
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs (innendørs / utendørs)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeLedermaterialeJakkefargeTrådfargeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Pris
CAROL 01343.35T.01 Bærbar ledning Sjoow 16/4 Awg 250 føtter 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn16AWGEPDM Gummi100.365 "3 306 NOK
CAROL 01384.85.01 Bærbar ledning Sjoow 10/4 Awg 250 fot 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn10AWGEPDM Gummi250.655 "14 590 NOK
CAROL 01312.35T.01 Portable Cord Sjoow 16/2 Awg 250 Feet 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit16AWGEPDM Gummi130.31 "3 573 NOK
CAROL 01342.35T.01 Portable Cord Sjoow 16/3 Awg 250 Feet 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, Hvit, Grønn16AWGEPDM Gummi130.33 "2 684 NOK
CAROL W1358.35.01 Bærbar ledning Sjoow 14/2 Awg 250 Feet 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit14AWGEPDM Gummi180.34 "3 573 NOK
CAROL 01360.35T.01 Portable Cord Sjoow 14/3 Awg 250 Feet 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, Hvit, Grønn14AWGEPDM Gummi180.365 "6 145 NOK
CAROL 01312.82.01 Bærbar ledning Sjoow 16/2 Awg 100 fot 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit16AWGEPDM Gummi130.31 "1 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 01343 Serviceledning SJOOW Sort 16/4 100 fot
2 015 NOK / enhet