Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL 80671.99.01 Bærbar ledning W 2/0 Awg 300a 2000v Sort | AD7DMR 4DPP2

CAROL 80671.99.01 Bærbar ledning W 2/0 Awg 300a 2000v svart

På lager
Vare: AD7DMR Modell: 80671.99.01Kryssreferanse: 4DPP2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
122NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeSvart
Jakke materialeEPDM Gummi Super Vu-Tron (R)
Jakke TypeW
Maks. Forsterker300
Maks. Spenning2000
Nominell utenfor dia.0.825 "
Antall ledere1
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Ledningsstørrelse2/0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.1
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.1
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 80671.99.01 Bærbar ledning W 2/0 Awg 300a 2000v svart
122NOK / enhet