CAROL 02725.85.01 Portable Cord Soow 12/3 Awg 250 Feet 25a | AC3TNK 2W378

CAROL 02725.85.01 Bærbar ledning Soow 12/3 Awg 250 fot 25a

På lager
Vare: AC3TNK Modell: 02725.85.01Kryssreferanse: 2W378

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeSvart
Jakke materialeEPDM Gummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker25
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.595 "
Antall ledere3
Spolelengde250ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart, Hvit, Grønn
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)53.09
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeLedermaterialeJakkefargeTrådfargeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Pris
CAROL 09405.35.01 Bærbar ledning Soow 14/5 Awg 250 føtter 12a | AB3MXM 1UGV8 09405.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje14AWGVu-Tron (R) EPDM Gummi120.645 "11 021 NOK
CAROL 09205.35.01 Bærbar ledning Soow 12/5 Awg 250 føtter 16a | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje12AWGVu-Tron (R) EPDM Gummi160.715 "17 424 NOK
CAROL 02765.82.01 Bærbar ledning Soow 16/3 Awg 100 Feet 13a | AB4LJM 1YPW7 02765.82.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, Hvit, Grønn16AWGEPDM Gummi130.39 "1 545 NOK
CAROL 02762.82.01 Bærbar ledning Soow 14/3 Awg 100 føtter 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, Hvit, Grønn14AWGEPDM Gummi180.535 "2 539 NOK
CAROL 02725.82.01 Bærbar ledning Soow 12/3 Awg 100 Feet 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, Hvit, Grønn12AWGEPDM Gummi250.595 "3 568 NOK
CAROL 02635.35T.05 Bærbar ledning Soow 16/3 Awg 250 føtter 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35T.05-58 grader til 221 grader FFortinnet kobberGulSvart, hvit, grønn / gul16AWGEPDM Super Vu-Tron (R) Supreme gummi130.395 "5 090 NOK
CAROL 02636.15T.05 Bærbar ledning Soow 16/4 Awg 250 Feet 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15T.05-58 grader til 221 grader FFortinnet kobberGulSvart, hvit, rød, grønn / gul16AWGEPDM Super Vu-Tron (R) Supreme gummi100.425 "12 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 02725.85.01 Bærbar ledning Soow 12/3 Awg 250 fot 25a
10 527 NOK / enhet