Definitive Purpose Motors

filtre

BALDOR MOTOR -

Kraftige motorer, trefaset, fotmontert, helt innelukket

StilModellIP RatingampsNedbrytningsmomentMaks. HastighetMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningAntall polerPris (eks. mva)
AECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps0644 380NOK
BECP44352T-4-370-----02867 997NOK
AECP4100T-39.4/19.7194.6 LB-FT---9.66 Amps0666 107NOK
AECP4100T-4-19.8194.6 LB-FT---9.66 Amps0666 107NOK
BECP4423T-4-248.0 A--A44144M--8698 071NOK
AECP4102T-52/26286.9 LB-FT---12.3 Amps0689 819NOK
AECP4102T-5-20.6281 LB-FT---9.64 Amps0689 819NOK
BECP44302T-4-318-----02829 791NOK
BECP44304T-4-334-----04653 403NOK
BECP44304TR-4-334-----04672 462NOK
BECP44402T-4-421-----021 165 247NOK
BECP44156TR-4-170-----06393 135NOK
CECP49258T-4-288.0 A--A44176M--8845 253NOK
AECP49308T-4-378.0 A--A44208M--8901 658NOK
AECP4103T-4-30238 LB-FT---11.43 Amps0459 823NOK
AECP4104T-72/36284 LB-FT---16 Amps0471 027NOK
AECP4106T-44/22131 LB-FT---6.22 Amps0252 927NOK
AECP4106T-5-17.9 A63.1 LB-FT5,400 rpm0954M--252 927NOK
AECP4107T-4-28139 LB-FT---7.8 Amps0263 607NOK
AECP4108T-66/33162 LB-FT---9.03 Amps0277 538NOK
BECP44206TR-4-225-----06509 047NOK
AECP3771T-4-1170.8 LB-FT---3.61 Amps0235 469NOK
AECP4109T-4-46235 LB-FT---15.5 Amps02106 516NOK
AECP3664T-4-3.231.2 LB-FT---1.84 Amps0621 212NOK
AECP3587T-5-2.326.1 LB-FT---1.28 Amps0417 240NOK
LEESON -

Definte Purpose Instant Reversing Motorer, enfaset, dryppsikker, elastisk base

StilModellkWMonteringDutyMaks. Omgivelsestemp.Motor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris (eks. mva)
A191743.00---40 ° CHåndbok---6 633NOK
B103821.00. 37-60 MINUTT40CEJ63CBF99.1 / 99.61535 / 1225-
RFQ
C100802.00. 37LO100802Kontinuerlig40MEJ26RBB9816256 085NOK
D113642.00. 56042506RAPID OMVENDELSE40CEJ50CA-941625 / 1325-
RFQ
BALDOR MOTOR -

Kraftige motorer, trefaset, fotmontert

StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
AECP64316TR-4-85.9-75 HP-D1780-198 627NOK
AECP64314TR-4-68-60 HP-E1780-175 172NOK
BECP63770TR-43.88 Amps9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 grader C34 906NOK
BECP63774TR-44.44 Amps12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 grader40 547NOK
AECP62333TR-46.41 Amps17.6171 LB-FT15 HP86N176563 grader52 363NOK
AECP62334TR-47.54 Amps23.1201 LB-FT20 HP86N176578 grader C56 167NOK
AECP64103TR-411.9 Amps30.5226 LB-FT25 HP82P178062 grader C72 618NOK
AECP64104TR-412.9 Amps35286 LB-FT30 HP87N177070 grader84 266NOK
AECP64110TR-416 Amps46367 LB-FT40 HP85B177062 grader C111 782NOK
AECP64115TR-418.3 Amps57446 LB-FT50 HP87P177076 grader C129 734NOK
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
AEM36031.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.16 878NOK
AEM36071.500 hk5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230 V 460 V.22 986NOK
AEM37022.000 hk7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460 V 230 V.40 459NOK
AEM37043.000 hk9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V50.4 LB-FT18.63 "681,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V.27 328NOK
AEM37033.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT18.17 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.22 212NOK
AEM37065.000 hk11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V-18.17 "913,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.30 887NOK
AEM37097.500 hk18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FT18.17 "933,450 rpm3,600 rpm460 V 230 V.31 151NOK
AEM22377.500 hk20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V96.4 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.48 502NOK
AEM223810.000 hk27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.60 774NOK
AEM233315.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V.83 657NOK
AEM233420.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.100 120NOK
BALDOR MOTOR -

Høytrykksvasker motorer med bestemt formål, TEFC, enfase

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
APCL3515M---1 tlf----17 102NOK
APCL3513M1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 grader11 082NOK
APCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grader C14 452NOK
BPL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grader C12 526NOK
BPL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 grader13 744NOK
APCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 grader14 405NOK
StilModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris (eks. mva)
AVECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 Amps0415 HP51 524NOK
AVECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 Amps02219 631NOK
AVECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 Amps041.518 623NOK
AVECP83774T-4-12.280.9 LB-FT10-4.44 Amps0410 HP38 808NOK
AVECP83769T-4-8.644.9 LB-FT7.5-2.8 Amps027.5 HP37 484NOK
AVECP83661T-4-4.133.1 LB-FT3-2.14 Amps043 HP25 282NOK
AVECP83770T-4-9.562.6 LB-FT7.5-3.88 Amps047.5 HP32 021NOK
AVECP83665T-4-6.648.3 LB-FT5-3.15 Amps045 HP25 421NOK
AVECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 Amps0215 HP52 848NOK
AVENCP83580T-4-1.36.1 LB-FT1-0.545 Amps02115 294NOK
AVECP84106T-4-22118 LB-FT20-5.22 Amps0220 HP60 238NOK
AVECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 Amps04219 414NOK
AVECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 Amps021.517 902NOK
AVECP83663T-4-5.631.2 LB-FT5-1.21 Amps025 HP29 057NOK
AVECP83660T-4-3.419.1 LB-FT3-0.8 Amps023 HP23 850NOK
AVECP83771T-4-11.372.7 LB-FT10-3.27 Amps0210 HP39 806NOK
AVENCP83581T-41.5--1 hk54, 56, 44---16 509NOK
AVECP82334T-423.1--20 hk54, 56---54 616NOK
MARATHON MOTORS -

Høytrykksvaskermotorer, helt innelukket viftekjølt, C-frontfot

StilModellRPMMonteringFrameSpenningForsterker med full belastningHPkWNEMA designPris (eks. mva)
A056B17F53101800F356HC115 / 208-23013.6 / 7.5-6.81.51.12INGEN DESIGNKODE10 710NOK
B056C17F59551800F1 KUN56C115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56INGEN DESIGNKODE9 479NOK
C056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50GENERELL PLIKT10 974NOK
JET TOOLS -

Stasjonære Power Tool AC-motorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A8211422651Drill presse14 507NOK
BHVBS7MW-129Horisontal båndsag10 743NOK
BPM1900-105-3Motor15 384NOK
B6295591Motor14 973NOK
BJTAS10-131Motor21 403NOK
B321320Motor11 277NOK
BHVBS463-085Motor11 230NOK
BJTAS10L-131Saw21 489NOK
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES -

Børsteløse blåsere

StilModellPris (eks. mva)
ABBA14-211SEB-0015 315NOK
ABBA14-111SEB-0014 699NOK
ABBA14-213HEB-0016 707NOK
ABBA14-213SEB-0016 573NOK
ABBA14-123SEB-0019 331NOK
ABBA14-221HEB-0020 777NOK
ABBA14-111SET-0015 824NOK
ABBA14-112SET-0016 305NOK
ABBA14-211HEB-0016 279NOK
ABBA14-221HMB-0021 098NOK
ABBA14-211HMB-0016 145NOK
ABBA14-222HMB-0019 733NOK
ABBA14-211SMB-0016 011NOK
MARATHON MOTORS -

Kjøletårn AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
A445TTTCD16536347 325NOK
B284TTTCD1654068 164NOK
C365TTTCD16536165 166NOK
D444TTFCD16549245 074NOK
E256TTTCD1654456 251NOK
F364TTTCD16534143 008NOK
G254TTTCD1654545 533NOK
MARATHON MOTORS -

Vektor AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
A182THTY1704128 361NOK
B184THTY773625 824NOK
C184THTY1703834 374NOK
LEESON -

Båttalje AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
A643919126311 067NOK
B64391912629 518NOK
C64391912618 694NOK
MARATHON MOTORS -

Generell motor, 100 HK, 1785 navneskilt RPM, 230/460 VAC, 405T ramme

ModellSakPris (eks. mva)
405TTFC6633CT2FQC150 736 NOK
LEESON -

C145T48FB48D generell motor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
120940.00AJ2RGE12 900 NOK
LEESON -

SRN4H0.25TCN61 Motor med bestemt formål

ModellSakPris (eks. mva)
LM25136AJ2WDW890NOK
LEESON -

SSD6S7.5T6006ET1 Motor med bestemt formål

ModellSakPris (eks. mva)
LM28115AJ2WEM30 389 NOK
BALDOR MOTOR -

Målepumpemotor, 1800 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 3-fase, TEFC, 48 rammer

ModellSakPris (eks. mva)
MPM3458AJ6XRN8 014 NOK
BALDOR MOTOR -

Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 56C Ramme

ModellSakPris (eks. mva)
CENM3546AJ6PXE11 903 NOK
BALDOR MOTOR -

U-rammemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1-fase, TEFC, 184C-ramme

ModellSakPris (eks. mva)
VL3605AJ6ZBP28 414 NOK
LEESON -

Instant reversmotor, holderbase, 1/2 HK, 1625 RPM navneskilt, 115V AC

ModellSakPris (eks. mva)
103460.00CJ2QAK6 147 NOK
DAYTON -

AC / DC motor

ModellSakPris (eks. mva)
9DF26CR2WTX2 121 NOK

Definitive Purpose Motors

Motorer med bestemt formål brukes til å erstatte gamle og ødelagte motorer med samme spesifikasjoner i kompatibelt utstyr. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av elektriske motorer fra merker som Baldor, Marathon og Leeson. 3-fase, 2-trinns bestemte formål motorer fra Baldor er designet for pumper, blåser, vifter, transportbånd og annet maskinverktøy. Disse motorene har stål / støpejernsrammer som sikrer holdbarhet og utmerket vibrasjonsdemping og kommer med åpne / OPSB / TEFC-kabinetter for å sikre de indre delene av motorene. De er utstyrt med kulelager for lav friksjon, gir hastigheter opp til 1800 o / min og kan takle temperaturstigning opp til 114 grader C. Leeson bestemte motorer er designet for trebearbeidingsutstyr som høvler og bordsager. De tilbyr hastigheter opp til 3600 o / min og kommer i DP / TEFC / åpne kabinetter. Disse bestemte formålsmotorer er tilgjengelige i 1 og 3 fasealternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?