BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ramme | AJ6RHH

BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 kraftig motor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ramme

På lager
Vare: AJ6RHH Modell: ECP63770TR-4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps9.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment62.6 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame213T
Dreiemoment med full belastning22.2 LB-FT
Fett typeMOBIL SHC 220
HP7.5
Hz60
IsolasjonF
KVAR1.5
Bly3 # 14
MonteringF1
Strøm uten belastning3.88 Amps
Antall poler04
Produksjon7.5 HP
Fase3
Power Factor81
RevisjonM
RPM1765
Temp. Stige59 grader C
typen0737M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 41.7 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2070E
    • Opptrekksmoment: 34.2 LB-FT
    • Startstrøm: 63.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR ECP62333TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 Amps17.6171 LB-FT15 HP86N176563 grader93 357 NOK
BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 Amps23.1201 LB-FT20 HP86N176578 grader C100 138 NOK
BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215T Ramme | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 Amps12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 grader72 290 NOK
BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284T Ramme | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 Amps30.5226 LB-FT25 HP82P178062 grader C129 466 NOK
BALDOR MOTOR ECP64104TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T Ramme | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 Amps35286 LB-FT30 HP87N177070 grader150 234 NOK
BALDOR MOTOR ECP64110TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 324T Ramme | AJ6RHM ECP64110TR-416 Amps46367 LB-FT40 HP85B177062 grader C199 290 NOK
BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ramme | AJ6RHN ECP64115TR-418.3 Amps57446 LB-FT50 HP87P177076 grader C231 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 kraftig motor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ramme
62 231 NOK / enhet