BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ramme | AJ6RHN

BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 kraftig motor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T ramme

På lager
Vare: AJ6RHN Modell: ECP64115TR-4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps57
BaseRG
Nedbrytningsmoment446 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame326T
Dreiemoment med full belastning148 LB-FT
Fett typeMOBILITH SHC220
HP50
Hz60
IsolasjonF
KVAR9.4
Bly3 # 8
MonteringW6
Strøm uten belastning18.3 Amps
Antall poler04
Produksjon50 HP
Fase3
Power Factor87
RevisjonP
RPM1770
Temp. KodeT3
Temp. Stige76 grader C
typen1272M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 309.15
Skipets høyde (cm)54.93
Skipets lengde (cm)109.86
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 253.9 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP2192
    • Opptrekksmoment: 182.7 LB-FT
    • Startstrøm: 344 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR ECP62333TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 Amps17.6171 LB-FT15 HP86N176563 grader52 363 NOK
BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 Amps23.1201 LB-FT20 HP86N176578 grader C56 167 NOK
BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ramme | AJ6RHH ECP63770TR-43.88 Amps9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 grader C34 906 NOK
BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215T Ramme | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 Amps12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 grader40 547 NOK
BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284T Ramme | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 Amps30.5226 LB-FT25 HP82P178062 grader C72 618 NOK
BALDOR MOTOR ECP64104TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T Ramme | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 Amps35286 LB-FT30 HP87N177070 grader84 266 NOK
BALDOR MOTOR ECP64110TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 324T Ramme | AJ6RHM ECP64110TR-416 Amps46367 LB-FT40 HP85B177062 grader C111 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 kraftig motor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T ramme
129 734 NOK / enhet