BALDOR MOTOR MPM3458 Målepumpemotor, 1800 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 3-fase, TEFC, 48 ramme | AJ6XRN

BALDOR MOTOR MPM3458 Målepumpemotor, 1800 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 3-fase, TEFC, 48 ramme

På lager
Vare: AJ6XRN Modell: MPM3458

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps1.6 / .8 / 1.8 / .9
BaseRG
Nedbrytningsmoment4.7 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame48
Dreiemoment med full belastning1 LB-FT
HP. 33
Hz50/60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF3
Strøm uten belastning0.7 Amps
Antall poler04
Produksjon. 33
Fase3
RPM1725/1425
typen3413M
Spenning230 / 460 / 190 / 380

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 3.75 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1279L
    • Opptrekksmoment: 3.35 LB-FT
    • Startstrøm: 4.4 ampere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR MPM3458 Målepumpemotor, 1800 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 3-fase, TEFC, 48 ramme
8 014 NOK / enhet