LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 Motor med bestemt formål | AJ2WDW SRN4H0.25TCN61

LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2WDW Modell: LM25136Kryssref.: SRN4H0.25TCN61

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

890NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeN
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.1 / .55
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 187
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.65
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor60.5
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
typenTS
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)19.69

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 70
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 203
    • Navneskilt: 91554
    • Svingende: ZT493
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 Definite Purpose Motor
890NOK / enhet