MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Definite Purpose Motor | AJ2KZM 21AJ14 / K615

MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Motor med bestemt formål

På lager
Vare: AJ2KZM Modell: 056B34F5312Kryss Ref: 21AJ14 / K615

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 974 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
Omgivende (C)40
MonteringF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet80.5%
KabinettTEFC
Frame56HC
Forsterker med full belastning17.5/8.7
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW1.50
MonteringC-Face Stiv
NEMA designGENERELL PLIKT
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelseManuell beskytter
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.18
Skipets bredde (cm)31.9
HS kode8501406040

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START CAP RUN
    • KVA-kode: J
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMMonteringFrameSpenningForsterker med full belastningHPkWNEMA designPris
MARATHON MOTORER 056B17F5310 G396 motor med bestemt formål | AJ2LKB 21AJ11 / G396 056B17F53101800F356HC115 / 208-23013.6 / 7.5-6.81.51.12INGEN DESIGNKODE10 710 NOK
MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Definite Purpose Motor | AJ2NFC 21AJ16 / G381 056C17F59551800F1 KUN56C115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56INGEN DESIGNKODE9 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Motor med bestemt formål
10 974 NOK / enhet