MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Definite Purpose Motor | AJ2NFC 21AJ16 / G381

MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Motor med bestemt formål

På lager
Vare: AJ2NFC Modell: 056C17F5955Kryssref: 21AJ16 / G381

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet70.5%
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
MonteringC-Face Stiv
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelseManuell beskytter
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: L
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMMonteringFrameSpenningForsterker med full belastningHPkWNEMA designPris
MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Definite Purpose Motor | AJ2KZM 21AJ14 / K615 056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50GENERELL PLIKT10 974 NOK
MARATHON MOTORER 056B17F5310 G396 motor med bestemt formål | AJ2LKB 21AJ11 / G396 056B17F53101800F356HC115 / 208-23013.6 / 7.5-6.81.51.12INGEN DESIGNKODE10 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Motor med bestemt formål
9 479 NOK / enhet