A B kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motorakseldesign: JP gjenget , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 1.25 " , Spenning: 230/460
Arbeidsmekanisme
- Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
- Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.
Egenskaper
- Marathon Globetrotter nærkoblede pumpemotorer har klasse F-isolasjon for å tåle temperaturer opp til 40 grader Celsius.
- De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og kulelager for å redusere motorfriksjonen.
- Disse trefasede enhetene har et helt lukket viftekjølt kabinett, som lar luft strømme gjennom motoren og forhindrer overoppheting.
- De tillater kontinuerlig driftssyklus med akselrotasjon med klokken/mot klokken, og leverer hastigheter opp til 3600 rpm.
- Disse enhetene tillater horisontal montering med flens/base for enkel installasjon.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er en nærkoblet pumpe?
En delt motor- og pumpeaksel eller en sterk forbindelse mellom motorakselen og pumpeakselen inne i pumpehuset definerer nærkoblede pumper. I stedet for å være montert på pumpeføtter, er pumpehuset festet til drivflensen.
Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?
- Enfasemotor: Strøm går gjennom en enkelt leder.
- Tofasemotor: Strøm går gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
- Trippelfasemotor: Strøm går gjennom 3 separate ledere.
Hva betyr kontinuerlig drift?
En kontinuerlig belastning er der den høyeste strømmen forventes å fungere kontinuerlig i tre timer eller mer.
Hva er forskjellen mellom TENV- og TEFC-motorer?
Helt lukkede ikke-ventilerte (TENV) motorer er utformet uten luftåpninger, ideelle for applikasjoner som krever hyppig desinfisering eller rengjøring. TEFC-motorene (helt innelukket viftekjølte) kommer med en ekstern vifte for å sirkulere uteluft til motoren.