MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Tettkoblet pumpemotor 3-fase Tefc 7-1/2hk | AF8PUR GT3416

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Lukkekoblet pumpemotor 3-faset Tefc 7-1 / 2hk

På lager
Vare: AF8PUR Modell: 213TTFB6037Kryssref.: GT3416

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame213JP
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel16.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1770
Nominell effektivitet91.7%
Total lengde24 9 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde8.187 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.45
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)61.21
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameRammematerialeRPM-rekkeviddeAksel lengdeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselPris
MARATHON MOTORER 326TTFCA6012 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 50hk 230/460v | AF8PWN GT3436 326TTFCA601237 "326JPCast Iron3001-36008.5 "112.0/56.05028.875 "74 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Lukkekoblet pumpemotor 3-faset Tefc 7-1 / 2hk
25 920 NOK / enhet