MARATHON MOTORER 326TTFCA6012 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 50hk 230/460v | AF8PWN GT3436

MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Lukkekoblet pumpemotor 3-faset Tefc 50hk 230 / 460v

På lager
Vare: AF8PWN Modell: 326TTFCA6012Kryssref.: GT3436

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame326JP
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning112.0/56.0
HP50
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel28.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3563
Nominell effektivitet93%
Total lengde37 "
Fase3
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde8.5 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 319.5
Skipets høyde (cm)59.79
Skipets lengde (cm)96.22
Skipets bredde (cm)80.98
HS kode8501528040

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameRammematerialeRPM-rekkeviddeAksel lengdeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselPris
MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Tettkoblet pumpemotor 3-fase Tefc 7-1/2hk | AF8PUR GT3416 213TTFB603724 9 / 16 "213JPValset stål1701-18008.187 "19.2/9.67.516.375 "25 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Lukkekoblet pumpemotor 3-faset Tefc 50hk 230 / 460v
72 521 NOK / enhet