Definitive Purpose Motors

filtre

LEESON -

Instant reverserende motorer, 1/2 HK HK, 1, 625 navneskilt o/min, 115V, S56C ramme, 3 ledninger

ModellSakPris (eks. mva)
102021.00BCR8PUN16 481 NOK
MARATHON MOTORS -

Trebearbeidingsmotor, kondensatorstart/kjøring, 3 HK, 3, 450 navneskilt o/min, 230VAC

ModellSakPris (eks. mva)
120824.00CT2FNK12 292 NOK
WILTON TOOLS -

Hastighetskontroll, 1 hk motor

ModellSakPris (eks. mva)
5512767CV3RHW11 576 NOK
MARATHON MOTORS -

Instant Rev Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115 V.

ModellSakPris (eks. mva)
5KC35JNA887YAE6MME6 426 NOK
MARATHON MOTORS -

C1480 Definitive Purpose Motor

ModellSakPris (eks. mva)
5KC49PN0161UAJ2MCX5 610 NOK
LEESON -

C6C34DB71C generell motor

ModellSakPris (eks. mva)
114216.00AJ2QNL6 624 NOK
LEESON -

P6C17FB112D generell motor

ModellSakPris (eks. mva)
114933.00AJ2QQA2 262 NOK
LEESON -

SRN2H0.33T61 Motor med bestemt formål

ModellSakPris (eks. mva)
LM25124AJ2WDQ1 274 NOK

Definitive Purpose Motors

Motorer med bestemt formål brukes til å erstatte gamle og ødelagte motorer med samme spesifikasjoner i kompatibelt utstyr. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av elektriske motorer fra merker som Baldor, Marathon og Leeson. 3-fase, 2-trinns bestemte formål motorer fra Baldor er designet for pumper, blåser, vifter, transportbånd og annet maskinverktøy. Disse motorene har stål / støpejernsrammer som sikrer holdbarhet og utmerket vibrasjonsdemping og kommer med åpne / OPSB / TEFC-kabinetter for å sikre de indre delene av motorene. De er utstyrt med kulelager for lav friksjon, gir hastigheter opp til 1800 o / min og kan takle temperaturstigning opp til 114 grader C. Leeson bestemte motorer er designet for trebearbeidingsutstyr som høvler og bordsager. De tilbyr hastigheter opp til 3600 o / min og kommer i DP / TEFC / åpne kabinetter. Disse bestemte formålsmotorer er tilgjengelige i 1 og 3 fasealternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?