LEESON LM25124 SRN2H0.33T61 Motor med bestemt formål | AJ2WDQ SRN2H0.33T61

LEESON LM25124 SRN2H0.33T61 Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2WDQ Modell: LM25124Kryssref.: SRN2H0.33T61

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeT
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56
Forsterker med full belastning2 / 1
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 246
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.65
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor52.9
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.0
typenTS
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 64
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 91554
    • Svingende: ZT207
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM25124 SRN2H0.33T61 Definite Purpose Motor
1 274 NOK / enhet