KIPP K0116-serien, 1 / 4-20 Gjengestørrelse justerbart håndtak


filtre
Farge: Svart sateng , Bli ferdig: Svart sateng , Knotttype: Justerbart håndtak , Materiale: sink , Stil: Klassisk ball , Trådstørrelse: 1 / 4-20
StilModellHøydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris (eks. mva)
A
K0116.1A21
1.28 "1.85 "-Interne tråder173NOK
B
K0116.1A21X10
1.67 "1.85 "0.39 "Eksterne tråder181NOK
A
K0116.2A21
1.79 "2.93 "-Interne tråder213NOK
B
K0116.1A21X15
1.87 "1.85 "0.59 "Eksterne tråder185NOK
B
K0116.1A21X20
2.07 "1.85 "0.78 "Eksterne tråder185NOK
B
K0116.1A21X25
2.26 "1.85 "0.99 "Eksterne tråder185NOK
B
K0116.2A21X15
2.38 "2.93 "0.59 "Eksterne tråder225NOK
B
K0116.1A21X30
2.46 "1.85 "1.18 "Eksterne tråder185NOK
B
K0116.2A21X20
2.58 "2.93 "0.78 "Eksterne tråder228NOK
B
K0116.1A21X35
2.66 "1.85 "1.38 "Eksterne tråder202NOK
B
K0116.2A21X25
2.78 "2.93 "0.99 "Eksterne tråder227NOK
B
K0116.1A21X40
2.85 "1.85 "1.57 "Eksterne tråder202NOK
B
K0116.2A21X30
2.97 "2.93 "1.18 "Eksterne tråder227NOK
B
K0116.1A21X45
3.05 "1.85 "1.77 "Eksterne tråder201NOK
B
K0116.2A21X35
3.17 "2.93 "1.38 "Eksterne tråder243NOK
B
K0116.1A21X50
3.25 "1.85 "1.99 "Eksterne tråder197NOK
B
K0116.2A21X40
3.37 "2.93 "1.57 "Eksterne tråder246NOK
B
K0116.2A21X45
3.56 "2.93 "1.77 "Eksterne tråder239NOK
B
K0116.2A21X50
3.76 "2.93 "1.99 "Eksterne tråder240NOK
B
K0116.2A21X55
3.96 "2.93 "2.16 "Eksterne tråder241NOK
B
K0116.2A21X60
4.15 "2.93 "2.36 "Eksterne tråder249NOK

K0116-serien, 1 / 4-20 Gjengestørrelse justerbart håndtak

KIPP K0116-seriens justerbare håndtak er designet for å betjene ulike maskiner eller utstyr. Disse håndtakene har gjengede stenger som gjør det raskt og enkelt å feste. De har også en kuleformet design som gir et komfortabelt grep for enkel betjening av den tilkoblede enheten og lar brukeren justere posisjonen eller spenningen ved enkel rotasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?