BALDOR MOTOR VL3605 U-Frame Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 184C Frame | AJ6ZBP

BALDOR MOTOR VL3605 U-rammemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, 1 fase, TEFC, 184C ramme

På lager
Vare: AJ6ZBP Modell: VL3605

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps23/11.5
BaseN
Nedbrytningsmoment17.4 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame184C
Dreiemoment med full belastning6 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning7.1 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase1
Power Factor74
RevisjonU
RPM1725
Temp. Stige92 grader C
typen3628L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 14.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 11.4 LB-FT
    • Startstrøm: 71 ampere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VL3605 U-rammemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, 1 fase, TEFC, 184C ramme
28 414 NOK / enhet