BALDOR MOTOR VECP84106T-4 IEEE 841XL-motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YJG Modell: VECP84106T-4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps22
BaseN
Nedbrytningsmoment118 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame256TC
Dreiemoment med full belastning29.6 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP20
Hz60
IsolasjonF
KVAR2.0
Bly3 # 10
MonteringF1
Strøm uten belastning5.22 Amps
Antall poler02
Produksjon20 HP
Fase3
Power Factor91
RevisjonN
RPM3510
Temp. KodeT3
Temp. Stige76 grader C
typen0942M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153.8996
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 47.4 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP2155
    • Opptrekksmoment: 29.4 LB-FT
    • Startstrøm: 142 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 Amps0415 HP51 524 NOK
BALDOR MOTOR VECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hk54, 56---54 616 NOK
BALDOR MOTOR VECP82394T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 Amps0215 HP52 848 NOK
BALDOR MOTOR VECP83583T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 Amps021.517 902 NOK
BALDOR MOTOR VECP83584T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 Amps041.518 623 NOK
BALDOR MOTOR VECP83586T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 Amps02219 631 NOK
BALDOR MOTOR VECP83587T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 Amps04219 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VECP84106T-4 IEEE 841XL-motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme
60 238 NOK / enhet