LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 Rpm, 115VAC, S56 Ramme | CH6HZV 60PV46

LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 Rpm, 115VAC, S56 Ramme

På lager
Vare: CH6HZV Modell: 191743.00Kryssreferanse: 60PV46

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyeblikkelig reverseringsmotor
LagreneBall
Posisjon for rørboksF3
Duty Cycleintermittent
FrameS56
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning4.6A
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Lengde Mindre aksel9 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGarasje / portåpner
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1625
Nominell effektivitet57.5%
Antall hastigheter1
Total lengde10 5 / 16 "
Fase1
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 7 / 8 "
Spenning115V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringDutyMaks. Omgivelsestemp.Motor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Enfasemotor | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Kontinuerlig40MEJ26RBB9816256 085 NOK
LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasemotor 50-60 Hertz | AJ2PUB M4P17DJ33A 103821.00. 37-60 MINUTT40CEJ63CBF99.1 / 99.61535 / 1225-
RFQ
LEESON 113642.00 M6P17DR4F generell motor 50-60 Hertz | AJ2QKZ M6P17DR4F 113642.00. 56042506RAPID OMVENDELSE40CEJ50CA-941625 / 1325-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 Rpm, 115VAC, S56 Ramme
6 633 NOK / enhet