LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasemotor 50-60 Hertz | AJ2PUB M4P17DJ33A

LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasemotor 50-60 Hertz

Vare: AJ2PUB Modell: 103821.00Kryssref: M4P17DJ33A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyeblikkelig reverseringsmotor
KodeA
utformingN
Duty60 MINUTT
KabinettDP
FrameS56Z
Forsterker med full belastning5.1 / 4.65
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ63CB
MonteringSpenstig base
emballasjeF
Fase1
Power Factor99.1 / 99.6
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1535 / 1225
Servicefaktor1.0
typenPD
Spenning115 / 115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.79
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.64

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 191743.00
    • Eff 75%: 51.4
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-77
    • Opptrekk: PE484452
    • GRUPP: 1
    • Maling: GRÅ - LYS
    • Eff 100%: 57.7 / 60

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringDutyMaks. Omgivelsestemp.Motor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Enfasemotor | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Kontinuerlig40MEJ26RBB9816256 085 NOK
LEESON 113642.00 M6P17DR4F generell motor 50-60 Hertz | AJ2QKZ M6P17DR4F 113642.00. 56042506RAPID OMVENDELSE40CEJ50CA-941625 / 1325-
RFQ
LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 Rpm, 115VAC, S56 Ramme | CH6HZV 60PV46 191743.00---40 grader CHåndbok---6 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasemotor 50-60 Hertz