LEESON 113642.00 M6P17DR4F generell motor 50-60 Hertz | AJ2QKZ M6P17DR4F

LEESON 113642.00 M6P17DR4F generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QKZ Modell: 113642.00Kryssref: M6P17DR4F

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyeblikkelig reverseringsmotor
Montering042506
KodeA
utformingN
DutyRAPID OMVENDELSE
KabinettDP
Frame56H
Forsterker med full belastning7.2 / 6.8
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW. 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ50CA
MonteringSpenstig base
Fase1
Power Factor94
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1625 / 1325
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenPD
Spenning115 / 115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 68
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 004001
    • Svikling: P63490
    • GRUPP: 1
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringDutyMaks. Omgivelsestemp.Motor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Enfasemotor | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Kontinuerlig40MEJ26RBB9816257 459 NOK
LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasemotor 50-60 Hertz | AJ2PUB M4P17DJ33A 103821.00. 37-60 MINUTT40CEJ63CBF99.1 / 99.61535 / 12256 338 NOK
LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 Rpm, 115VAC, S56 Ramme | CH6HZV 60PV46 191743.00---40 grader CHåndbok---6 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113642.00 M6P17DR4F generell motor 50-60 Hertz
9 177 NOK / enhet