LEESON 120940.00 C145T48FB48D Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RGE C145T48FB48D

LEESON 120940.00 C145T48FB48D generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RGE Modell: 120940.00Kryssreferanse: C145T48FB48D

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145T
Forsterker med full belastning3.2 / 1.3
HP2/1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW1.49 / 0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor74
RotasjonREV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning460 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 79
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svinging: T63 (4-8) 33
    • GRUPP: 5
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 120940.00 C145T48FB48D generell motor 50-60 Hertz
12 900 NOK / enhet