Trykk på Fit Fittings

filtre

VIEGA MEGAPRESS -

Redusering

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A260061 "x 1/2"1 "x 1/2"278NOK
A260111 "x 3/4"1 "x 3/4"278NOK
A260311-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"521NOK
A260261-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"549NOK
A260211-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"522NOK
A260161-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"435NOK
A260362 "x 1"2 "x 1"707NOK
A260462 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"806NOK
A260412 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"730NOK
A260013 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"232NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A208332.5 "1 532NOK
A208433"1 944NOK
A208484"2 270NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A206232.5 "2 293NOK
A206283"2 895NOK
A206334"3 449NOK
VIEGA MEGAPRESS -

Kobling m / stopp

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A250111 "x 1"1"305NOK
B250211-1/2" x 1-1/2"1.5 "533NOK
A250161-1/4" x 1-1/4"1.25 "394NOK
A250011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "180NOK
A250262 "x 2"2"767NOK
A220093 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "206NOK
StilModellBody MaterialTube SizePris (eks. mva)
A77717Kobber3 / 4 "157NOK
A77722Kobber1"255NOK
A77737Kobber2"520NOK
A77727Kobber1.25 "286NOK
A77732Kobber1.5 "420NOK
A77712Kobber / Bronse1 / 2 "93NOK
VIEGA MEGAPRESS -

Coupling no stop, Rustfritt stål, Press x Press, FKM Seal

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A853221"1"410NOK
B853121 / 2 "1 / 2 "291NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR7482145685NOK
APWR74823431 977NOK
APWR7482167775NOK
APWR74822331 169NOK
APWR7482191991NOK
APOLLO VALVES -

Powerpress-serien gass hannadaptere

Apollo PowerPress-seriens gass-hanneadaptere er pressesystemer designet for bruk med skjema 10 til 40 tykke vegg stålrør i størrelser fra 1/2 til 2 tommer. De har et sink-nikkel-belegg for å forhindre korrosjon og er utstyrt med enten et EPDM- eller HNBR-forseglingselement for vanntette operasjoner. Disse adapterne har en patentert og fargekodet visuell kontrollring (VCR) for en klar indikasjon når en tilkobling er trykket på riktig måte. Disse visuelle kontrollringene lar brukeren identifisere upressede forbindelser og sikre at rørene er optimalt plassert under pressingen. De er kompatible med stålrør med 10 og 40 tykke vegger med sort stål / galvanisert stål / epoksybelagt stålkonstruksjon i henhold til ASTM A53, A106, A135 og A795 standarder. Disse hannadapterne har et maksimalt driftstrykk på 230 psi og fungerer ved temperaturer fra -40 til 302 grader F mens de bruker et EPDM-forseglingselement. Når du bruker et HNBR-forseglingselement, er det maksimale driftstrykket 150 psi og driftstemperaturen varierer fra -40 til 194 grader F.

StilModellPris (eks. mva)
APWR7482081763NOK
APWR74821342 123NOK
APWR7482090824NOK
APWR74821231 415NOK
APWR74821011 008NOK
APWR74821121 216NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR7481364763NOK
APWR7480077707NOK
APWR74801102 212NOK
APWR7480088975NOK
APWR7480011591NOK
APWR7480000525NOK
APWR74813971 716NOK
APWR74813861 316NOK
APWR74813201 151NOK
APWR7480022852NOK
APWR7480066639NOK
APWR74813311 533NOK
APWR74813751 030NOK
APWR74800441 446NOK
APWR74800552 106NOK
APWR74813422 240NOK
APWR7481353677NOK
APWR7481309625NOK
APWR7481298553NOK
APWR7481311902NOK
APWR74801011 583NOK
APWR74800331 087NOK
APWR74814082 399NOK
APWR74800991 215NOK
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A797101"1"600NOK
A797201.5 "1.5 "1 164NOK
A797151.25 "1.25 "692NOK
A797001 / 2 "1 / 2 "284NOK
A797252"2"1 537NOK
A797053 / 4 "3 / 4 "372NOK
VIEGA MEGAPRESS -

90 graders fall ørealbue, trykk x FNPT

StilModellSamsvarSakRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULSlipp albue1 / 2 "0 grader til 250 grader F1 / 2 "216NOK
A79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULSlipp albue3 / 8 "0 grader til 250 grader F1 / 2 "502NOK
B79195NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA90 grader fallalbue3 / 4 "32 grader til 250 grader F3 / 4 "435NOK
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A794501"1"453NOK
A794701.5 "1.5 "881NOK
A794651.25 "1.25 "798NOK
A794301 / 2 "1 / 2 "205NOK
A794401 / 2 "3 / 4 "262NOK
A794551 / 2 "1"443NOK
A794601 / 2 "1.25 "-
RFQ
A794752"2"1 490NOK
A794353 / 4 "1 / 2 "227NOK
A794453 / 4 "3 / 4 "290NOK
A794253 / 8 "1 / 2 "212NOK
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A793451"1.25 "438NOK
A793301"1"192NOK
A793551.5 "1.25 "565NOK
A793651.5 "1.5 "614NOK
A793501.25 "1.25 "445NOK
A793351.25 "1"367NOK
A793601.25 "1.5 "617NOK
A793001 / 2 "1 / 2 "63NOK
A793101 / 2 "3 / 4 "97NOK
A793401 / 2 "1.25 "854NOK
A793201 / 2 "1"346NOK
A793702"2"1 017NOK
A793053 / 4 "1 / 2 "134NOK
A793253 / 4 "1"349NOK
A793153 / 4 "3 / 4 "95NOK
A792953 / 8 "1 / 2 "68NOK
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A208232.5 "2.5 "2 214NOK
A208283"3"2 762NOK
A208384"4"3 304NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A777421 / 2 "298NOK
A777473 / 4 "370NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A207282.5 "1 121NOK
A207333"1 426NOK
A207384"1 926NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR74822661 618NOK
APWR74822001 461NOK
APWR74823212 192NOK
APWR74821891 229NOK
APWR74822221 456NOK
APWR74822441 612NOK
APWR74822771 554NOK
APWR74822551 514NOK
APWR74822992 162NOK
APWR74823322 062NOK
APWR74821561 021NOK
APWR74821781 175NOK
APWR74822111 453NOK
APWR74823102 253NOK
APWR74822881 366NOK
APWR74823012 147NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A780571"121NOK
A780671.5 "278NOK
A780621.25 "160NOK
A780471 / 2 "38NOK
A780722"351NOK
A780523 / 4 "57NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR74812014 026NOK
APWR74812104 380NOK
APWR74824113 605NOK
APWR74824424 056NOK
APWR74811773 591NOK
APWR74811993 855NOK
APWR74824313 869NOK
APWR74811883 703NOK
APWR74812215 404NOK
APWR74824203 711NOK
APWR74824645 451NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR74823985 264NOK
APWR74823543 000NOK
APWR74823652 951NOK
APWR74823763 607NOK
APWR74811222 584NOK
APWR74811333 157NOK
APWR74811112 627NOK
APWR74811665 751NOK
APWR74811443 956NOK
APWR74811554 483NOK
APWR74823874 634NOK
APWR74824096 586NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR74820351 491NOK
APWR7482002819NOK
APWR74820131 234NOK
APWR74808141 871NOK
APWR74807701 435NOK
APWR74807481 168NOK
APWR7480704780NOK
APWR7481991810NOK
APWR74820241 485NOK
APWR7481980681NOK
APWR74820571 992NOK
APWR74808362 137NOK
APWR74808251 929NOK
APWR74807811 466NOK
APWR74807611 395NOK
APWR7480715792NOK
APWR7480693657NOK
APWR74820792 262NOK
APWR74820461 559NOK
APWR74820682 054NOK
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?