Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79190 Drop Albue Med Veggplate P x ​​Fnpt | AE6QGW 5UMA3

VIEGA MEGAPRESS 79190 Drop Albue Med Veggplate P x ​​Fnpt

På lager
Vare: AE6QGW Modell: 79190Kryssreferanse: 5UMA3
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipp albue
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarSakRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
VIEGA LLC 79195 Albuefall P x Fnpt 3/4 tommer3/4 tommer | AB4QHV 20C419 79195NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA90 grader fallalbue3 / 4 "32 grader til 250 grader F3 / 4 "433NOK
VIEGA LLC 79185 Drop Albue Med Veggplate P x ​​Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULSlipp albue3 / 8 "0 grader til 250 grader F1 / 2 "501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79190 Drop Albue Med Veggplate P x ​​Fnpt
214NOK / enhet