Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79195 Albuefall P x Fnpt 3/4 tommer3/4 tommer | AB4QHV 20C419

VIEGA MEGAPRESS 79195 Albuefall P x Fnpt 3/4 Tommer3/4 Tommer

På lager
Vare: AB4QHV Modell: 79195Kryssreferanse: 20C419
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 grader fallalbue
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeTrykk x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område32 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7412200090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarSakRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
VIEGA LLC 79185 Drop Albue Med Veggplate P x ​​Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULSlipp albue3 / 8 "0 grader til 250 grader F1 / 2 "501NOK
VIEGA LLC 79190 Drop Albue Med Veggplate P x ​​Fnpt | AE6QGW 5UMA3 79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULSlipp albue1 / 2 "0 grader til 250 grader F1 / 2 "214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79195 Albuefall P x Fnpt 3/4 Tommer3/4 Tommer
433NOK / enhet