Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20738 kobling med stopp P x P 4 x 4 tommer | AB3ECE 1RPG8

VIEGA MEGAPRESS 20738 Kobling med stopp P x P 4 x 4 tommer

På lager
Vare: AB3ECE Modell: 20738Kryssreferanse: 1RPG8

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling med Stop
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 20728 kobling med stopp 2-1/2 x 2-1/2 tomme | AB3ECC 1RPG6 207282.5 "1 096 NOK
VIEGA LLC 20733 kobling med stopp P x P 3 x 3 tommer | AB3ECD 1RPG7 207333"1 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20738 Kobling med stopp P x P 4 x 4 tommer
1 901 NOK / enhet