Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79365 Adapter P x Fnpt 1-1/2 tommer 1-1/2 tommer | AE6QJF 5UME7

VIEGA MEGAPRESS 79365 Adapter P x Fnpt 1-1/2 tommer 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AE6QJF Modell: 79365Kryssreferanse: 5UME7
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7419995010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79295 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Fnpt 1/2 tomme | AE6QHQ 5UMD3 792953 / 8 "1 / 2 "68NOK
VIEGA LLC 79300 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Fnpt 1/2 tomme | AE6QHR 5UMD4 793001 / 2 "1 / 2 "65NOK
VIEGA LLC 79305 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Fnpt 1/2 tomme | AE6QHT 5UMD5 793053 / 4 "1 / 2 "130NOK
VIEGA LLC 79310 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Fnpt 3/4 tommer | AE6QHU 5UMD6 793101 / 2 "3 / 4 "97NOK
VIEGA LLC 79315 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Fnpt 3/4 tommer | AE6QHV 5UMD7 793153 / 4 "3 / 4 "101NOK
VIEGA LLC 79320 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Fnpt 1 Tommer | AE6QHW 5UMD8 793201 / 2 "1"342NOK
VIEGA LLC 79325 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Fnpt 1 Tommer | AE6QHX 5UMD9 793253 / 4 "1"340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79365 Adapter P x Fnpt 1-1/2 tommer 1-1/2 tommer
620NOK / enhet