VIEGA MEGAPRESS Kvinneadapter, Bronse, Press x FNPT


filtre
Body Material: Bronse med lav bly , Samsvar: NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL , Tilkoblingstype: Trykk x FNPT , Maks. Press: 200 psi , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
79330
1"1"192NOK
A
79345
1"1.25 "437NOK
A
79355
1.5 "1.25 "580NOK
A
79365
1.5 "1.5 "620NOK
A
79350
1.25 "1.25 "452NOK
A
79335
1.25 "1"363NOK
A
79360
1.25 "1.5 "596NOK
A
79320
1 / 2 "1"342NOK
A
79310
1 / 2 "3 / 4 "97NOK
A
79340
1 / 2 "1.25 "841NOK
A
79300
1 / 2 "1 / 2 "65NOK
A
79370
2"2"989NOK
A
79305
3 / 4 "1 / 2 "130NOK
A
79315
3 / 4 "3 / 4 "101NOK
A
79325
3 / 4 "1"340NOK
A
79295
3 / 8 "1 / 2 "68NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?