Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 78067 kobling med stopp 1-1/2 x 1-1/2 tomme | AB3ECA 1RPG4

VIEGA MEGAPRESS 78067 Kobling med stopp 1-1/2 x 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AB3ECA Modell: 78067Kryssreferanse: 1RPG4
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling med Stop
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 78047 kobling med stopp P x P 1/2 x 1/2 tomme | AB3EBW 1RPF9 780471 / 2 "40NOK
VIEGA LLC 78052 kobling med stopp P x P 3/4 x 3/4 tomme | AB3EBX 1RPG1 780523 / 4 "64NOK
VIEGA LLC 78057 kobling med stopp P x P 1 x 1 tomme | AB3EBY 1RPG2 780571"120NOK
VIEGA LLC 78062 kobling med stopp P x P 1-1/4 tomme | AB3EBZ 1RPG3 780621.25 "171NOK
VIEGA LLC 78072 kobling med stopp P x P 2 x 2 tommer | AB3ECB 1RPG5 780722"342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78067 Kobling med stopp 1-1/2 x 1-1/2 tomme
280NOK / enhet