Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 78057 kobling med stopp P x P 1 x 1 tomme | AB3EBY 1RPG2

VIEGA MEGAPRESS 78057 Kobling med stopp P x P 1 x 1 tommer

På lager
Vare: AB3EBY Modell: 78057Kryssreferanse: 1RPG2

Få tak i det April 26, Fredag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling med Stop
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 78047 kobling med stopp P x P 1/2 x 1/2 tomme | AB3EBW 1RPF9 780471 / 2 "40NOK
VIEGA LLC 78052 kobling med stopp P x P 3/4 x 3/4 tomme | AB3EBX 1RPG1 780523 / 4 "64NOK
VIEGA LLC 78062 kobling med stopp P x P 1-1/4 tomme | AB3EBZ 1RPG3 780621.25 "171NOK
VIEGA LLC 78067 kobling med stopp 1-1/2 x 1-1/2 tomme | AB3ECA 1RPG4 780671.5 "280NOK
VIEGA LLC 78072 kobling med stopp P x P 2 x 2 tommer | AB3ECB 1RPG5 780722"342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78057 Kobling med stopp P x P 1 x 1 tommer
120NOK / enhet