Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20838 Adapter Kobber P x Mnpt 4 Inch4 Inch | AB3EBK 1RPA7

VIEGA MEGAPRESS 20838 Adapter Kobber P x Mnpt 4 Tommer4 Tommer

På lager
Vare: AB3EBK Modell: 20838Kryssreferanse: 1RPA7

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
3 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeTrykk x MNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse4"
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.74
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412200035
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 20823 Adapter Kobber P x Mnpt 2-1/2 tommer | AB3EBH 1RPA5 208232.5 "2.5 "2 125 NOK
VIEGA LLC 20828 Adapter Kobber P x Mnpt 3 In.3 | AB3EBJ 1RPA6 208283"3"2 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20838 Adapter Kobber P x Mnpt 4 Tommer4 Tommer
3 212 NOK / enhet