Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79445 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Fnpt | AE6QJZ 5UMG4

VIEGA MEGAPRESS 79445 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Fnpt

På lager
Vare: AE6QJZ Modell: 79445Kryssreferanse: 5UMG4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelige adaptere
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeFTG x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7419995010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79425 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Fnpt | AE6QJV 5UMG0 794253 / 8 "1 / 2 "209NOK
VIEGA LLC 79430 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Fnpt | AE6QJW 5UMG1 794301 / 2 "1 / 2 "196NOK
VIEGA LLC 79435 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Fnpt | AE6QJX 5UMG2 794353 / 4 "1 / 2 "228NOK
VIEGA LLC 79440 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Fnpt | AE6QJY 5UMG3 794401 / 2 "3 / 4 "262NOK
VIEGA LLC 79450 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Fnpt 1 Tommer | AE6QKA 5UMG5 794501"1"449NOK
VIEGA LLC 79455 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Fnpt 1 Tommer | AE6QKB 5UMG6 794551 / 2 "1"440NOK
VIEGA LLC 79460 Adapter Ftg x Fnpt 1-1/4 tomme 1/2 tomme | AE6QKC 5UMG7 794601 / 2 "1.25 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79445 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Fnpt
287NOK / enhet