VIEGA MEGAPRESS Hunnadapter, bronse, FTG x FNPT-tilkobling


filtre
Body Material: Bronse med lav bly , Samsvar: NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL , Tilkoblingstype: FTG x FNPT , Maks. Press: 200 psi , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
79450
1"1"449NOK
A
79470
1.5 "1.5 "872NOK
A
79465
1.25 "1.25 "767NOK
A
79430
1 / 2 "1 / 2 "196NOK
A
79460
1 / 2 "1.25 "-
RFQ
A
79440
1 / 2 "3 / 4 "262NOK
A
79455
1 / 2 "1"440NOK
A
79475
2"2"1 447 NOK
A
79445
3 / 4 "3 / 4 "287NOK
A
79435
3 / 4 "1 / 2 "228NOK
A
79425
3 / 8 "1 / 2 "209NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?