Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20833 hette kobberpresse 2-1/2 tomme | AB3EBT 1RPF6

VIEGA MEGAPRESS 20833 Cap Copper Press 2-1/2 tomme

På lager
Vare: AB3EBT Modell: 20833Kryssreferanse: 1RPF6
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
1 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 20843 Cap Copper Press 3 Tommer | AB3EBU 1RPF7 208433"1 944 NOK
VIEGA LLC 20848 Cap Copper Press 4 Tommer | AB3EBV 1RPF8 208484"2 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20833 Cap Copper Press 2-1/2 tomme
1 532 NOK / enhet