Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED SCIENTIFIC HPLATE-A kokeplate rustfritt stål 6 tommers rørestang | AF7ZWG 23YX13

UNITED SCIENTIFIC HPLATE-A kokeplate rustfritt stål 6 tommers rørestang

På lager
Vare: AF7ZWG Modell: HPLATE-AKryssreferanse: 23YX13

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKokeplate
Total høyde11 "
Total lengde4.25 "
Samlet bredde6.5 "
Platelengde6"
TallerkenmaterialeRustfritt stål
Plate bredde6"
Speed50 til 1700 o / min
Temp. Område0 grader til 350 grader C
Spenningsverdier230 / 115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7208101500

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSpeedPris
UNITED SCIENTIFIC HPLATE-D Kokeplate Keramisk rørestangsensorsonde | AF7ZWH 23YX14 HPLATE-D19 "50 til 1500 o / min7 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED SCIENTIFIC HPLATE-A kokeplate rustfritt stål 6 tommers rørestang
7 561 NOK / enhet