UNITED SCIENTIFIC

filtre

Lab forsyninger

Sikkerhet

Elektrisk

Lab forsyninger filtre

LabwareVis alle

  • Bekker

    Sett med 5 glass glassbeger med graderte markeringer for enkel identifisering. Tilgjengelig i kapasiteter på 50, 100, 250, 600 og 1000 ml

  • Flasketoppdispensere
  • Sentrifugerør og tilbehør

    Høystyrke polypropylenrør med koniske / flate bunner som brukes i laboratoriesentrifuger for å skille faste stoffer fra kjemiske løsninger; ideell for temperaturer fra 32 til 104 grader F. Testrørsholdere med kapasitet til å holde 12 rør også tilgjengelig

  • Retter og petriskåler Tilbehør

    1.8 til 2 mm tykke urglass som brukes til å dekke til kolber og beger for å redusere fordampning av flyktige væsker / faste stoffer mens du forbereder prøver. Tilgjengelig i størrelser 75, 90 og 100 mm

  • Parfyme

    Sett med 5 deler Erlenmeyer-kolber laget av borosilikatglass; tilgjengelig i kapasiteter på 50, 125, 250, 500 og 1000 ml

  • Mørtel og støter sett
  • Porselen Labware

Lab forbruksvarerVis alle

  • nedleggelser

    Naturlige gummipropper for å forsegle åpninger på kolber, reagensglass og annet laboratorieglass; foretrukket for applikasjoner som krever høy grad av kjemisk motstand eller tette tetninger. Syntetiske gummifilterhjelpemidler er også tilgjengelige

  • Mikrobiologi og fargestoffer
  • Test- og kulturrør

Om UNITED SCIENTIFIC

United Scientific er en ledende produsent av vitenskapelig utstyr, som fjærvekter, termometre, glassvarer, molekylære modeller, dissekeringsinstrumenter, stetoskoper, sentrifugerør, objektglass, digler, glassvarer, petriskåler og gummipropper. Merkets polypropylen sentrifugerør har et frostet, hvitt merkingsområde, silketrykkgraderinger og strålesterilisering. Disse rørene er også utstyrt med en lekkasjesikker HDPE-hette for å unngå søl og tilbys i flate og koniske bunnvarianter. United Scientific tilbyr også porselen mørtel og støter sett i forskjellige innvendige diametre for å fremstille reaktanter ved å male faste kjemikalier til fint pulver. Disse settene som er tilgjengelige i 80 - 500 ml kapasitetsvarianter. Velg fra et bredt utvalg av disse mørtel- og støtersettene og diverse andre produkter fra United Scientific Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter