Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 77732 hette kobberpresse 1-1/2 tomme | AB3EBQ 1RPF4

VIEGA MEGAPRESS 77732 Cap Copper Press 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AB3EBQ Modell: 77732Kryssreferanse: 1RPF4
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
420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200035
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTube SizePris
VIEGA LLC 77712 Cap Copper And Bronse Press 1/2 Inch | AB3EBL 1RPE9 77712Kobber / Bronse1 / 2 "93NOK
VIEGA LLC 77717 Cap Copper Press 3/4 tommer | AB3EBM 1RPF1 77717Kobber3 / 4 "157NOK
VIEGA LLC 77722 hette kobberpresse 1 tomme | AB3EBN 1RPF2 77722Kobber1"255NOK
VIEGA LLC 77727 Cap Copper Press 1-1/4 Inch | AB3EBP 1RPF3 77727Kobber1.25 "286NOK
VIEGA LLC 77737 Cap Copper Press 2 Tommer | AB3EBR 1RPF5 77737Kobber2"520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77732 Cap Copper Press 1-1/2 tomme
420NOK / enhet