APOLLO VALVES Powerpress-serien gass hannadaptere


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PWR7482123
1 415 NOK
A
PWR7482134
2 123 NOK
A
PWR7482101
1 008 NOK
A
PWR7482112
1 216 NOK
A
PWR7482090
824NOK
A
PWR7482081
763NOK

Powerpress-serien gass hannadaptere

Apollo PowerPress-seriens gass-hanneadaptere er pressesystemer designet for bruk med skjema 10 til 40 tykke vegg stålrør i størrelser fra 1/2 til 2 tommer. De har et sink-nikkel-belegg for å forhindre korrosjon og er utstyrt med enten et EPDM- eller HNBR-forseglingselement for vanntette operasjoner. Disse adapterne har en patentert og fargekodet visuell kontrollring (VCR) for en klar indikasjon når en tilkobling er trykket på riktig måte. Disse visuelle kontrollringene lar brukeren identifisere upressede forbindelser og sikre at rørene er optimalt plassert under pressingen. De er kompatible med stålrør med 10 og 40 tykke vegger med sort stål / galvanisert stål / epoksybelagt stålkonstruksjon i henhold til ASTM A53, A106, A135 og A795 standarder. Disse hannadapterne har et maksimalt driftstrykk på 230 psi og fungerer ved temperaturer fra -40 til 302 grader F mens de bruker et EPDM-forseglingselement. Når du bruker et HNBR-forseglingselement, er det maksimale driftstrykket 150 psi og driftstemperaturen varierer fra -40 til 194 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?