Trykk på Fit Fittings

filtre

VIEGA MEGAPRESS -

90 graders albuer, kobber, press x FTG, EPDM

StilModellTilkoblingstypeSakTube SizePris (eks. mva)
A77347FTG x Trykk90 grader St. Albue1 / 2 "48NOK
B77062Trykk x FTGStreet Albue1-1 / 4 "325NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A777421 / 2 "295NOK
A777473 / 4 "367NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A790151"430NOK
A790251.5 "780NOK
A790201.25 "551NOK
A790051 / 2 "306NOK
A790302"952NOK
A790103 / 4 "359NOK
VIEGA MEGAPRESS -

Coupling no stop, Rustfritt stål, Press x Press, FKM Seal

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A853221"1"408NOK
B853121 / 2 "1 / 2 "291NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A207282.5 "1 096NOK
A207333"1 384NOK
A207384"1 901NOK
VIEGA MEGAPRESS -

XL-C Caps, SS, Press Connection, EPDM Seal

StilModellTube SizePris (eks. mva)
A803852-1 / 2 "2 458NOK
B803903"3 225NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A208332.5 "1 532NOK
A208433"1 944NOK
A208484"2 270NOK
VIEGA MEGAPRESS -

90 graders fall ørealbue, trykk x FNPT

StilModellSamsvarSakRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULSlipp albue1 / 2 "0 grader til 250 grader F1 / 2 "214NOK
A79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULSlipp albue3 / 8 "0 grader til 250 grader F1 / 2 "501NOK
B79195NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA90 grader fallalbue3 / 4 "32 grader til 250 grader F3 / 4 "433NOK
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A794501"1"449NOK
A794701.5 "1.5 "872NOK
A794651.25 "1.25 "767NOK
A794301 / 2 "1 / 2 "196NOK
A794601 / 2 "1.25 "-
RFQ
A794401 / 2 "3 / 4 "262NOK
A794551 / 2 "1"440NOK
A794752"2"1 447NOK
A794453 / 4 "3 / 4 "287NOK
A794353 / 4 "1 / 2 "228NOK
A794253 / 8 "1 / 2 "209NOK
VIEGA MEGAPRESS -

90 graders albue, trykk x FNPT

StilModellTilkoblingstypeSakRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A79525Trykk x FNPT90 graders albue1 / 2 "1 / 2 "155NOK
A79570Trykk x FNPT90 graders albue2"2"1 383NOK
A79540Trykk x FNPT90 graders albue3 / 4 "3 / 4 "243NOK
A79545Trykk x FNPT90 graders albue1 / 2 "1"382NOK
A79565Trykk x FNPT90 graders albue1.5 "1.5 "872NOK
A79530Trykk x FNPT90 graders albue3 / 4 "1 / 2 "354NOK
A79520Trykk x FNPT90 graders albue3 / 8 "1 / 2 "247NOK
A79560Trykk x FNPT90 graders albue1.25 "1.25 "712NOK
A79550Trykk x FNPT90 graders albue1"1"417NOK
B79535Trykk x FTGElbow1 / 2 "1-1 / 4 "371NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A780571"120NOK
A780671.5 "280NOK
A780621.25 "171NOK
A780471 / 2 "40NOK
A780722"342NOK
A780523 / 4 "64NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A853872-1 / 2 "2 678NOK
A853923"3 122NOK
A853974"3 994NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A863671"734NOK
A863822"1 519NOK
A853623 / 4 "594NOK
StilModellBody MaterialTube SizePris (eks. mva)
A77727Kobber1.25 "286NOK
A77717Kobber3 / 4 "157NOK
A77732Kobber1.5 "420NOK
A77722Kobber1"255NOK
A77737Kobber2"520NOK
A77712Kobber / Bronse1 / 2 "93NOK
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A793301"1"192NOK
A793451"1.25 "437NOK
A793551.5 "1.25 "580NOK
A793651.5 "1.5 "620NOK
A793501.25 "1.25 "452NOK
A793351.25 "1"363NOK
A793601.25 "1.5 "596NOK
A793201 / 2 "1"342NOK
A793101 / 2 "3 / 4 "97NOK
A793401 / 2 "1.25 "841NOK
A793001 / 2 "1 / 2 "65NOK
A793702"2"989NOK
A793053 / 4 "1 / 2 "130NOK
A793153 / 4 "3 / 4 "101NOK
A793253 / 4 "1"340NOK
A792953 / 8 "1 / 2 "68NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A796351 / 2 "319NOK
A796403 / 4 "346NOK
APOLLO VALVES -

Powerpress-serien gass hannadaptere

Apollo PowerPress-seriens gass-hanneadaptere er pressesystemer designet for bruk med skjema 10 til 40 tykke vegg stålrør i størrelser fra 1/2 til 2 tommer. De har et sink-nikkel-belegg for å forhindre korrosjon og er utstyrt med enten et EPDM- eller HNBR-forseglingselement for vanntette operasjoner. Disse adapterne har en patentert og fargekodet visuell kontrollring (VCR) for en klar indikasjon når en tilkobling er trykket på riktig måte. Disse visuelle kontrollringene lar brukeren identifisere upressede forbindelser og sikre at rørene er optimalt plassert under pressingen. De er kompatible med stålrør med 10 og 40 tykke vegger med sort stål / galvanisert stål / epoksybelagt stålkonstruksjon i henhold til ASTM A53, A106, A135 og A795 standarder. Disse hannadapterne har et maksimalt driftstrykk på 230 psi og fungerer ved temperaturer fra -40 til 302 grader F mens de bruker et EPDM-forseglingselement. Når du bruker et HNBR-forseglingselement, er det maksimale driftstrykket 150 psi og driftstemperaturen varierer fra -40 til 194 grader F.

StilModellPris (eks. mva)
APWR74821231 415NOK
APWR74821342 123NOK
APWR74821011 008NOK
APWR74821121 216NOK
APWR7482090824NOK
APWR7482081763NOK
VIEGA MEGAPRESS -

Albue, 45 grader

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A252411 "x 1"1"307NOK
B252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "682NOK
A252461-1/4" x 1-1/4"1.25 "547NOK
A252311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "204NOK
A252562 "x 2"2"962NOK
A252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "247NOK
VIEGA MEGAPRESS -

Reduserende adapter

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A256011"1.25 "501NOK
B256461.5 "2"730NOK
A256211.25 "1.5 "515NOK
C255761 / 2 "3 / 4 "321NOK
D255863 / 4 "1"418NOK
VIEGA MEGAPRESS -

Kvinnelig adapter

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A251411"1"337NOK
A251511.5 "1.5 "473NOK
A251461.25 "1.25 "408NOK
A251311 / 2 "1 / 2 "225NOK
A251562"2"703NOK
B251363 / 4 "3 / 4 "257NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR74821781 175NOK
APWR74822661 618NOK
APWR74822551 514NOK
APWR74823012 147NOK
APWR74822992 162NOK
APWR74823322 062NOK
APWR74821561 021NOK
APWR74821891 229NOK
APWR74822111 453NOK
APWR74822221 456NOK
APWR74822441 612NOK
APWR74822771 554NOK
APWR74822881 366NOK
APWR74823102 253NOK
APWR74822001 461NOK
APWR74823212 192NOK
123...6

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?