Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 25131 Adapter P x Fnpt 1/2 tomme 1/2 tomme | AC6WQC 36N775

VIEGA MEGAPRESS 25131 Adapter P x Fnpt 1/2 Tommer 1/2 Tommer

På lager
Vare: AC6WQC Modell: 25131Kryssref: 36N775
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialStål
SamsvarCSA
TilkoblingstypeTrykk x FNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307995045
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 25136 Adapter P x Fnpt 3/4 tommer 3/4 tommer | AC6WQD 36N776 251363 / 4 "3 / 4 "257NOK
VIEGA LLC 25141 Adapter P x Fnpt 1 tomme 1 tomme | AC6WQE 36N777 251411"1"337NOK
VIEGA LLC 25146 Adapter P x Fnpt 1-1/4 tommer 1-1/4 tommer | AC6WQF 36N778 251461.25 "1.25 "408NOK
VIEGA LLC 25151 Adapter P x Fnpt 1-1/2 tommer 1-1/2 tommer | AC6WQG 36N779 251511.5 "1.5 "473NOK
VIEGA LLC 25156 Adapter P x Fnpt 2 tommer 2 tommer | AC6WQH 36N780 251562"2"703NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25131 Adapter P x Fnpt 1/2 Tommer 1/2 Tommer
225NOK / enhet