Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 25241 Albue P x ​​P 1 x 1 tomme | AC6WQT 36N789

VIEGA MEGAPRESS 25241 Albue P x ​​P 1 x 1 tomme

På lager
Vare: AC6WQT Modell: 25241Kryssref: 36N789
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders albue
Body MaterialStål
SamsvarCSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 "x 1"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7307995045
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 25231 Albue P x ​​P 1/2 x 1/2 tomme | AC6WQQ 36N787 252311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "204NOK
VIEGA LLC 25236 Albue P x ​​P 3/4 x 3/4 tomme | AC6WQR 36N788 252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "247NOK
VIEGA LLC 25246 Albue P x ​​P 1-1/4 tomme | AC6WQU 36N790 252461-1/4" x 1-1/4"1.25 "547NOK
VIEGA LLC 25251 Albue P x ​​P 1-1/2 x 1-1/2 tomme | AC6WQV 36N791 252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "682NOK
VIEGA LLC 25256 Albue P x ​​P 2 x 2 Tommer | AC6WQW 36N792 252562 "x 2"2"962NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25241 Albue P x ​​P 1 x 1 tomme
307NOK / enhet