AKRO-MILS 30210 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30210-serien henge- og stablebinger brukes til å oppbevare og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder og har et stort etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede varene. De er tilgjengelige i blå, klar, gul, grønn, svart, stein og røde farger.

filtre
Høyde: 3 "til 4" , Innvendig høyde: 2 13 / 16 " , Innvendig lengde: 4 3 / 4 " , Innvendig bredde: 3 7 / 16 " , Lengde: 5 "til 6" , Vektgrense: 10 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 1 , Utvendig høyde: 3" , Utvendig lengde: 5 3 / 8 " , Utvendig bredde: 4 1 / 8 " , Bredde: 4 "til 5"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30210SVART
Svart2436NOK
B
30210BLÅ
Blå2436NOK
C
30210SKLAR
Fjern2436NOK
D
30210GRØN
Grønn2436NOK
E
30210RED
Rød2436NOK
F
30210STEIN
Stone2436NOK
G
30210YELLO
Gul2436NOK

30210 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30210-serien henge- og stablebinger brukes til å oppbevare og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder og har et stort etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede varene. De er tilgjengelige i blå, klar, gul, grønn, svart, stein og røde farger.

Egenskaper

  • De har industriell styrke i ett stykke, plastkonstruksjon og er motstandsdyktige mot rust, vann og korrosjon.
  • Disse beholderne kan stables på hverandre, og sparer dermed plass samtidig som de gir tilgang til innholdet i beholderen.
  • De har også en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander.
  • Disse beholderne har store håndtak støpt på baksiden for enkel bæring.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 30148 Bin Rail: Disse beholderne kan monteres på vegger ved hjelp av denne skinnen.
  • Akro-Mils 29301Kortlager: Denne holderen lar brukere feste etiketter til disse beholderne for enkel identifikasjon.
  • Akro-Mils 30211CRY Beholderlokk: Dette gjennomsiktige lokket beskytter innholdet på innsiden mot forurensning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse beholderne?

Disse beholderne har en lastekapasitet på 10 lb.

Hvordan rengjøre Akro-Mils 30210-serien henge- og stablebinger?

Bruk mildt vaskemiddel og vannoppløsning for å rengjøre dem. Skyll grundig og la beholderne lufttørke før du bruker dem igjen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?