Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 25646 reduksjonsadapter P x Fnpt 2 tommer | AC6WTD 36N823

VIEGA MEGAPRESS 25646 Reduksjonsadapter P x Fnpt 2 tommer

På lager
Vare: AC6WTD Modell: 25646Kryssref: 36N823
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
730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialStål
SamsvarCSA
TilkoblingstypeTrykk x FNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7307995045
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 25576 reduksjonsadapter P x Fnpt 3/4 tommer | AC6WRZ 36N819 255761 / 2 "3 / 4 "321NOK
VIEGA LLC 25586 reduksjonsadapter P x Fnpt 1 tommer3/4 tommer | AC6WTA 36N820 255863 / 4 "1"418NOK
VIEGA LLC 25601 reduksjonsadapter P x Fnpt 1-1/4 tommer | AC6WTB 36N821 256011"1.25 "501NOK
VIEGA LLC 25621 reduksjonsadapter P x Fnpt 1-1/2 tommer | AC6WTC 36N822 256211.25 "1.5 "515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25646 Reduksjonsadapter P x Fnpt 2 tommer
730NOK / enhet