BRADY Rørmarkør, glykol


filtre
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4200-B
-brun1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark270NOK
A
4200-A
-brun3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark239NOK
B
4068-H
-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark433NOK
C
4068-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark227NOK
C
4068-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark210NOK
B
4068-F
-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark236NOK
C
4068-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark278NOK
C
4068-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark242NOK
D
7121-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl188NOK
E
7121-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
F
20433
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm383NOK
G
73894
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm631NOK
H
7121-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
H
7121-1HV
24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?