Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4068-C Pipe Marker Glycol Yellow 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF6CNV 9WPN8

BRADY 4068-C rørmarkør glykol gul 2-1/2 til 3-7/8 tommer

På lager
Vare: AF6CNV Modell: 4068-CKryssreferanse: 9WPN8
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7121-1 Rørmarkør Glykol Gul 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7121-1HV Rørmarkør Glykol Gul 8 tommer eller større | AE2ZVG 5ADC1 7121-1HV24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK
BRADY 7121-3C Rørmarkør Glykol Gul 3/4 tommer eller mindre | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7121-4 Rørmarkør Glykol Gul 3/4 Til 2-3 / 8 In | AE2ZVJ 5ADC3 7121-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 20433 Rørmarkør Glykol 1 In.h | AF3RDN 8CF75 204338"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm399NOK
BRADY 4068-H Rørmarkør Glykol Gul 10 til 15 tommer | AF3TMM 8CUU1 4068-H-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark442NOK
BRADY 4068-A Rørmarkør Glykol Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AF4CJM 8PLX5 4068-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4068-C rørmarkør glykol gul 2-1/2 til 3-7/8 tommer
208NOK / enhet