Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 73894 Pipe Marker Glycol 2 In.h | AF4DDN 8RLA8

BRADY 73894 Pipe Marker Glycol 2 In.h

På lager
Vare: AF4DDN Modell: 73894Kryssref.: 8RLA8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde2"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7121-1 Rørmarkør Glykol Gul 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7121-1HV Rørmarkør Glykol Gul 8 tommer eller større | AE2ZVG 5ADC1 7121-1HV24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK
BRADY 7121-3C Rørmarkør Glykol Gul 3/4 tommer eller mindre | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7121-4 Rørmarkør Glykol Gul 3/4 Til 2-3 / 8 In | AE2ZVJ 5ADC3 7121-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 20433 Rørmarkør Glykol 1 In.h | AF3RDN 8CF75 204338"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm399NOK
BRADY 4068-H Rørmarkør Glykol Gul 10 til 15 tommer | AF3TMM 8CUU1 4068-H-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark442NOK
BRADY 4068-A Rørmarkør Glykol Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AF4CJM 8PLX5 4068-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 73894 Pipe Marker Glycol 2 In.h
644NOK / enhet