Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79005 Forlenget kobling uten stopp P x P | AE6QFW 5ULX2

VIEGA MEGAPRESS 79005 Forlenget kobling uten stopp P x P

På lager
Vare: AE6QFW Modell: 79005Kryssreferanse: 5ULX2
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet kobling uten stopp
Body MaterialKobber med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.82
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 79010 Forlenget kobling uten stopp P x P | AE6QFX 5ULX3 790103 / 4 "359NOK
VIEGA LLC 79015 Forlenget kobling uten stopp P x P | AE6QFY 5ULX4 790151"430NOK
VIEGA LLC 79020 Forlenget kobling uten stopp P x P | AE6QFZ 5ULX5 790201.25 "551NOK
VIEGA LLC 79025 Forlenget kobling uten stopp P x P | AE6QGA 5ULX6 790251.5 "780NOK
VIEGA LLC 79030 Forlenget kobling uten stopp P x P | AE6QGB 5ULX7 790302"952NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79005 Forlenget kobling uten stopp P x P
306NOK / enhet