Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON GHB3050 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWV 46MX55

EATON GHB3050 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter

På lager
Vare: AG8NWV Modell: GHB3050Kryssref: 46MX55
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
6 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering14kAIC @ 480V
amps50A
RammetypeGHB
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.68
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

Eaton GHB3050 C Series støpt kretsbryter gir overbelastningsbeskyttelse og svitsjing i AC- og DC-systemer.

Egenskaper:

  • Denne kretsbryteren har 3-polet, 3-fase konfigurasjon for høyhastighets blåsing.
  • Den er utstyrt med boltede klemmer på lastsiden for sikker tilkobling.
  • Denne kretsbryteren har en 50A standard strømstyrke og en maksimal avbruddskapasitet på 14kAIC.
  • Den har en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløserenhet som tilbyr både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner.

Kompatibelt tilbehør:

  • Pow-R-Line 1a Lighting Panelboards: De gir en fleksibel og kompakt løsning for elektrisk kraftdistribusjon, sammen med overspenningsvern. Disse panelplatene oppfyller NEMA PB1- og UL 67-standardene for bruk i datasentre og helseinstitusjoner.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den maksimale driftstemperaturen til Eaton GHB3050 strømbryter med støpt hus?

A. Denne effektbryteren kan brukes ved temperaturer opp til 158 grader F.

Q. Hvilken type terminaltilkobling brukes i denne effektbryteren?

A. Denne kretsbryteren bruker en skruklemmeforbindelse for ekstra sikkerhet.

Q. Hva er forskjellen mellom MCCBer og MCBer?

A.

  • MCB-er beskytter gjenstander mot strømoverbelastning mens MCCB-er beskytter utstyr mot feilstrømmer og for høy temperaturøkning.
  • Utløsningskretsen til MCB-er er fast mens MCCB-er har en bevegelig utløsningskrets.
  • MCB-er har relativt lave avbruddsvurderinger enn MCCB-er.

Sp. Hva får støpte kretsbrytere til å utløse?

A. Overbelastning av en krets er hovedårsaken til hyppig kortslutningsutløsning.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeAntall polerSpenningPris
EATON DK3300 C Complete Molded Case effektbryter, K-Frame, Dk, komplett bryter | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V13 583 NOK
EATON DK3400 C Complete Molded Case effektbryter, K-Frame, Dk, komplett bryter | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V27 413 NOK
EATON GHB2090 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWG 46MX46 GHB209014kAIC @ 480V90AGHB2480V6 006 NOK
EATON GHB2100 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWH 46MX47 GHB210014kAIC @ 480V100AGHB2480V6 006 NOK
EATON GHB3015 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghb, Complete Breaker | AG8NWJ 46MX48 GHB301514kAIC @ 480V15AGHB3480V6 878 NOK
EATON GHB3020 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWL 46MX49 GHB302014kAIC @ 480V20AGHB3480V6 878 NOK
EATON GHB3025 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghb, Complete Breaker | AG8NWN 46MX50 GHB302514kAIC @ 480V25AGHB3480V7 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GHB3050 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter
6 878 NOK / enhet