Eaton GHB3020 kretsbryter er en Eaton Series C støpt kretsbryter som er ideell for bruk i paneltavler, sentralbord, motorkontrollsenter og buswayapplikasjoner for å beskytte grenkretser. Denne bolt-on panelboard effektbryteren forhindrer overbelastning og kortslutning i ledere og tilkoblede apparater som motorer og motorstartere.
Egenskaper:
- Eaton GHB3020 strømbryter har en NEMA 4-kapsling for værbestandighet og plass til 14 til 10 AWG-ledninger.
- Dens patenterte, faste termiske / faste magnetiske / ikke-utskiftbare kontaktdesign har en høyhastighets "blåseåpning"-handling for overlegen utløsningsytelse.
- Denne bryterens bolt-on monteringsstil muliggjør enkel installasjon på paneler eller sentralbord.
- Den har en G-rammedesign som er egnet for omvendt mating.
Kompatibelt tilbehør:
- Eaton lastesentre og paneler: Denne Eaton GHB3020-bryteren kan enkelt passes inn på disse lastesentrene og panelene for jevn drift.
- Alarmsignaler: Disse alarmene varsler brukerne om enhver forekomst av snuble for rask feilsøking.
- Sperrebrytere: Brukere kan også låse denne strømbryteren ved hjelp av en hengelås for å forhindre uautorisert handling.
Standarder og godkjenninger:
- UL
- Federal spesifikasjonsklassifisering W-C375B
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er de forskjellige ytelsesvurderingene til denne Eaton GHB3020-kretsbryteren?
A. Eaton GHB3020-bryter har en strømklassifisering på 20A, en avbruddsklassifisering på 65 kAIC ved 240VAC og 14 kAIC ved 480Y / 277VAC og en spenningsklassifisering på 480Y / 277VAC og 125 / 250VDC.
Q. Hvor mange poler er tilgjengelig i denne effektbryteren?
A. Eaton GHB3020-bryter er en tre-polet kretsbryter for personellbeskyttelse.
Q. Hvilke temperaturer er egnet for denne effektbryteren?
A. Eaton GHB3020 fungerer ved temperaturer fra 60 til 75 grader C.
Sp. Hvordan installerer jeg denne Eaton GHB3020 strømbryteren?
A.
- Pass på at denne bryteren er egnet for applikasjonen. Slå av hovedstrømmen til kretsen.
- Fjern paneltavlens fremre kant og fjern deretter enhetens ledningsendeskrue fra samleskinnen.
- Fest enhetens lastende holdefordypning under krokskinnen og fest kabelendelederen godt til samleskinnen med skruer.
- Etter riktig montering, koble til lastterminalene og tilbehørsledningene.
- Monter panelplatens fremre kant.